TPP-101 工具差し トップ工業 62667466

TPP-101 工具差し トップ工業 62667466
TPP-101 工具差し トップ工業 62667466

工具差し

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番159-6267注文コード62667466品番TPP-101
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。表面には900デニールナイロンを採用、更にリベット補強を施してあり、プロ仕様の耐久性があります。利便性の高いカラビナ、Dカン付きです。

用途作業工具の持ち運びや腰回りの収納に。モンキレンチやペンチなど工具を収納できます。黒/黄質量(g)65形状工具差し1丁タイプ幅(mm)80奥行(mm)40高さ(mm)240ベルト通し幅(mm)60摘要1丁タイプトラスコ品番159-6267
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62667527
2025-08-28
用途: 開けた場所でも、狭い場所でも
その他業種

収納が豊富なのは勿論のこと、黄色と黒のカラーリングが目につきやすい。
暗い場所での作業でも所持者の居場所もわかりやすく、遠くにいても近くにいても居場所や距離感も瞬間的に判別できる。
この利点は安全性や効率性、管理面に於いても優れた効果を発揮し、オールブラックでは得ることのできない、現場という環境に於いては最も基本的な要素である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする