エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの オーディオケーブル
マイクロUSBオーディオケーブル A-microB ハイレゾ 音声伝送対応 高音質
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62667658
品番
DH-AMB015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,510
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パソコンの音声をコンポやアンプなどに高音質デジタル伝送できるUSB AUDIOケーブル(USB2.0 Standard A-USB2.0 micro B)。
仕様
プラグメッキ:金メッキピンコネクタ
色
ネイビー
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
USB(A)オス - USB(Micro-B)オス
対応機種
USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びコンポ及び充電機、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つポータブルアンプスマートフォンなど
対応転送速度(Mbps)
480