199-3 蓄圧式フォームスプレー容器 ハゼット 62668175

 

199-3 蓄圧式フォームスプレー容器 ハゼット 62668175
199-3 蓄圧式フォームスプレー容器 ハゼット 62668175
199-3 蓄圧式フォームスプレー容器 ハゼット 62668175
199-3 蓄圧式フォームスプレー容器 ハゼット 62668175
199-3 蓄圧式フォームスプレー容器 ハゼット 62668175
199-3 蓄圧式フォームスプレー容器 ハゼット 62668175

蓄圧式フォームスプレー容器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード62668175品番199-3
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

各種洗剤をフォーム上にして吹き付け洗浄ができます。安全弁付きでです。安全弁により減圧できます。フォームの種類は、ドライ(グリーン)、標準(グレー)、ウエット(オレンジ)があります。

用途自動車・産業機械・厨房・オフィスなどのスプレー洗浄作業に。トラスコ品番147-9079セット内容本体、グリーンミキサー、グレーミキサー(装着済み)、オレンジミキサー、予備フィルター幅(mm)112材質/仕上本体:プラスチック(Vitonシール仕様)容量(mL)750高さ(mm)260質量(g)470奥行(mm)112容量(L)1.5最大圧力(bar)2.5(安全弁付き)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする