シロクマ
C形ブラケットL受 <短>
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62670363
品番
BR-613-35-AG
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途
玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
トラスコ品番
183-3931
形状
L受
全長(mm)
70
材質/仕上
亜鉛合金
色
アンティークゴールド
質量(g)
162
径(Φmm)
35
適合パイプ径(Φmm)
35