B-30159 DC長ソケット(止ネジ付) フジテック・ジャパン 62670799

B-30159 DC長ソケット(止ネジ付) フジテック・ジャパン 62670799
B-30159 DC長ソケット(止ネジ付) フジテック・ジャパン 62670799

DC長ソケット(止ネジ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合パイプ径(Φmm)32
寸法C(mm)62
寸法D(mm)100
内容量1個注文コード62670799品番B-30159
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

一般的なソケットより高さが有り、止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。

材質亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ質量(g)230寸法A(mm)32.4寸法B(mm)37寸法C(mm)62適合パイプ径(Φmm)32寸法D(mm)100寸法E(mm)5クロームメッキ仕上げトラスコ品番123-2839
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする