土牛
ダクトチゼル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
62671544
品番
01214
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。刃先でダクトの加工切断が可能になっています。
用途
スポット溶接のスパッタ除去に。ダクトの切断に。
トラスコ品番
127-8518
全長(mm)
245
材質/仕上
炭素鋼
質量(g)
290
刃幅(mm)
25