東空販売
ケレンハンマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
全長(mm)
800
1300
600
800
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62671614
品番
TFC-400K-800
参考基準価格(税別)
¥86,700
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
サビ落とし、Pタイル・タイルのはく離作業、コンクリート面の仕上げ、頑固な固着物のはく離作業に威力を発揮します。
用途
作業現場を問わず、さまざまなはく離作業に。
トラスコ品番
171-7600
全長(mm)
800
質量(kg)
4.1
ホース内径(Φmm)
12.7
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.42
エアー接続口
3/8PT
打撃数(bpm)
3200