曜日別特売
SP-7203 エアダイグラインダー エス・ピー・エアー 62672147

エアダイグラインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード62672147品番SP-7203
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ハイトルク・低速タイプ軽量・コンパクトサイズ・樹脂カバー付きエアレギュレーター内蔵

用途
金属のバリ取り・研磨にステンレス・樹脂などの熱をかけたくない研磨作業に
トラスコ品番161-2807全長(mm)165質量(kg)540無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする