曜日別特売
1050BKBK マイクロケース PELICAN(ペリカン) 62672235

マイクロケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個トラスコ品番160-8613注文コード62672235品番1050BKBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。超小型のプロテクターツールケースです。

用途
小型精密機器など小物類の運搬、保管に。腕時計や電子メディアなど小物類の運搬・保管に。
質量(kg)0.4材質/仕上本体:耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)黒×黒外寸法・間口(mm)190外寸法・奥行(mm)128外寸法・高さ(mm)79有効内寸法・間口(mm)160有効内寸法・奥行(mm)93有効内寸法・高さ(mm)70保護等級IP67トラスコ品番160-8613
注意
※ウレタンフォームはついていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする