CNR-EH クリーンルーム用粘着ローラー TRUSCO 62673434

 

CNR-EH クリーンルーム用粘着ローラー TRUSCO 62673434
CNR-EH クリーンルーム用粘着ローラー TRUSCO 62673434
CNR-EH クリーンルーム用粘着ローラー TRUSCO 62673434

クリーンルーム用粘着ローラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)
アズワン品番
内容量1本注文コード62673434品番CNR-EH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,270

フィルムにはポリエチレンフィルムを使用し、芯にはプラスティックコアを採用しているので発塵を極力抑えています。

用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。質量(g)112材質/仕上アルミ長さ(m)710~1200セット内容延長持ち手のみ(ハンドル・粘着ローラーはなし)長さ(mm)690~1170トラスコ品番137-2457
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62673364
2021-04-30
用途: ホコリ取り
その他業種

接着剤が他のモノにつかないので、非常に便利。
普通の粘着ローラーより、取り残しが少ないように感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする