曜日別特売
7077C-S 制電手袋 ウインセス 62674317

制電手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズS
全長(cm)20.5
内容量1袋(10双)注文コード62674317品番7077C-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

薄手で作業性に優れます。

用途
静電気を嫌う電子部品、精密機械の組み立て作業に。
トラスコ品番855-7016材質ポリエステル98%、導電糸2%厚さ(mm)0.35ホワイトサイズS質量(g)141機能静電気防止全長(cm)20.5中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)17.2色(手首部)グリーン
関連資料:(0.2MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする