曜日別特売
1535TPKIT エアケース用トレクパック PELICAN(ペリカン) 62676785

 

1535TPKIT エアケース用トレクパック PELICAN(ペリカン) 62676785
1535TPKIT エアケース用トレクパック PELICAN(ペリカン) 62676785
1535TPKIT エアケース用トレクパック PELICAN(ペリカン) 62676785

エアケース用トレクパック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番161-1547
内容量1式注文コード62676785品番1535TPKIT
参考基準価格(税別)¥61,520販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ペリカンエアケース用の仕切りです。1.1cm厚のパネルは付属のカッターで好みの長さに切断でき、U字型のピンで固定して用途に合わせた仕切りが作成できます。

トラスコ品番161-1547セット内容パネル:2枚、ディバイダー:4枚、U字ピン:30個、カッター、フォーム(蓋側と底側)適合本体1535AIR質量(kg)1
注意
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする