ダイヤテックス
パイオラン(TM)テープ プラ段封緘用テープ PD-10-CL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(30巻)
1巻
1箱(30巻)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
62677003
品番
PD-10-CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
プラスチック段ボールの封緘に最適です。
プラスチックをしっかり固定し、はがした後ものり残りが少ないタイプです。
色
クリア
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.16
基材
ポリエチレンクロス
粘着剤
アクリル系
粘着力
4.0N/10mm
仕様
手で切断可能
質量(g)
210
引張強度(N/10mm)
48.0
RoHS指令(10物質対応)
対応