曜日別特売
1/2MTF-BF42-8-030A5052 TAIFUJet 金属製エアーノズル フラット型 ブロワエアー仕様 いけうち 62677056

TAIFUJet 金属製エアーノズル フラット型 ブロワエアー仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード62677056品番1/2MTF-BF42-8-030A5052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。

用途
液切り乾燥ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。
トラスコ品番114-4842幅(mm)42全長(mm)76.5材質/仕上アルミニウムもしくはABS、アルミニウム質量(g)65使用空気圧力(MPa)0.1ノズル口径(Φmm)3.0耐熱温度(℃)316適合流体ブロワエアノズル取付口R1/2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
626770561/2MTF-BF42-8-030A5052767514571/2MTF-BF42-8-030A50521/2MTF-BF42-8-030A5052 直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-BF)シリーズ いけうち 76751457直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-BF)シリーズいけうち1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする