9040P-1 エアーブローガン ハゼット 62677187

 

9040P-1 エアーブローガン ハゼット 62677187
9040P-1 エアーブローガン ハゼット 62677187
9040P-1 エアーブローガン ハゼット 62677187

エアーブローガン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)2
内容量1個注文コード62677187品番9040P-1
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

切り屑、ホコリ等の吹き飛ばし作業に広く使用できます。本体ハンドルはプラスチック製、ノズルは金属製です。
自然に下を向き、作業性が良好。

用途自動車・産業機械・木工機械清掃などに。トラスコ品番147-9081セット内容日本仕様カプラー全長(mm)247材質/仕上本体、レバー:プラスチック、ノズル、パイプ:金属、Oリング:ニトリルゴム質量(g)105最高使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2空気消費量(m3/min)0.38耐圧(bar)16ノズルタイプベントノズルエアー取付口G1/4音圧感度(dB)84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする