曜日別特売
P161706 便座除菌クリーナー 泡タイプ ゴージョージャパン 62677336

便座除菌クリーナー 泡タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(400mL)注文コード62677336品番P161706
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

やわらかな泡で、便座をサッと拭ける快適な使用感です。3種類の除菌成分を配合で、便座をしっかり除菌します。さわやかなミントの香りです。コンパクトなサイズでシンプル&スタイリッシュなデザイン

用途
便座の清浄・除菌。
トラスコ品番835-9924幅(mm)98容量(mL)400高さ(mm)90質量(g)420奥行(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする