フロンケミカル
アフロンCOP(ETFE)繊維クロス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1巻(1m)
注文コード
62677939
品番
NR0523-002
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素樹脂ETFEフィラメントを用いて織られた広幅の織物です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途
フィルター、スペーサー、芯材、バスケットなど。
質量(g)
500
幅(mm)
1020
長さ(mm)
1000
網目
70メッシュ
目開き(mm)
0.243
材質
COP(ETFE)
連続使用温度(℃)
-200~180
トラスコ品番
139-2426
注意
※長さの指定は最長10mまでです。