※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ARCH
薄口丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
厚さ(mm)
0.95
付属品
木ねじ:7個
注文コード
62678167
品番
TN1510-64G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・付属品
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
家具、小箱等 軽量扉用です。
質量(g)
24
全長(mm)
63.0
幅(mm)
33.0
厚さ(mm)
0.95
寸法D2(mm)
4.5
ねじ穴数
6
穴径(Φmm)
4
付属品
木ねじ:7個
耐荷重(kg)
2個使用時:6
表面処理
焼付塗装仕上げ
取付け方法
木ねじ(付属)
トラスコ品番
168-7740