曜日別特売
FUFUKU インスタントトイレ メテックス 62678605

 

FUFUKU インスタントトイレ メテックス 62678605
FUFUKU インスタントトイレ メテックス 62678605
FUFUKU インスタントトイレ メテックス 62678605
FUFUKU インスタントトイレ メテックス 62678605
FUFUKU インスタントトイレ メテックス 62678605

インスタントトイレ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード62678605品番FUFUKU
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

簡単組立、土台の上に4枚側壁ユニットを乗せ便座を敷くだけです。組立、解体自由で何回でも使えます。トイレバッグ(ケアバッグ)10枚付き。

用途緊急時のトイレに。アウトドア時のトイレに。介護や入院時にも。トラスコ品番115-1353セット内容本体、ベンリー袋10枚、フランス製ケアバッグ10枚付属幅(mm)420材質/仕上インスタントトイレ:ダンボール(表面耐水加工)、ケアバッグ袋:ポリエチレン、ケアバッグ 凝固パッド:不織布、高吸収ポリマー質量(kg)1.1グレー高さ(mm)355奥行(mm)390連続使用回数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする