ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト型用ランヤード(ロープ式ランヤード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
質量(g)
685
注文コード
62679253
品番
TBL-93-BP
参考基準価格(税別)
¥14,158
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン三つ打ちロープタイプの胴ベルト型用のランヤードです。
トラスコ品番
171-8007
質量(g)
685
タイプ
胴ベルト型用
径(Φmm)
11
フック口開き(mm)
構造物側:50/人体側:13
ランヤード(長さ)(mm)
1700
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
シングル