AB011-27.0 防雪安全長靴裏ナシ シバタ工業 62681913

防雪安全長靴裏ナシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足サイズ(cm)27注文コード62681913品番AB011-27.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

外部から土・泥・雪・水などが浸入しにくい、口ゴムフード付です。土・泥などが入っても、裏地がないので靴内部を丸洗いすることができます。防雪タイプの安全長靴です。

用途建設土木作業・工場安全作業。JIS規格JIS T8101安全靴CⅡ/L 合格ダークグリーン/ブラック質量(kg)1.78足幅EE丈(cm)靴:39耐圧迫性荷重(kN)4.5トラスコ品番171-7461材質胴部・底部:天然ゴムサイズ(cm)27材質(甲被)天然ゴム機能防雪材質(底部)天然ゴム材質(先芯)防錆加工鋼靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする