エナパック
油圧ナットカッター
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
45日以内出荷とは
内容量
1台
トラスコ品番
110-8972
注文コード
62684169
品番
NC-2432
参考基準価格(税別)
¥286,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
割ることのできるナットの二面幅・対辺寸法・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
割れるナットの硬度はHRC44までです。角度付き形状で使い易いです。刃物は再研磨が可能です。別途、油圧ポンプとホースが必要です。
用途
固着して緩まないナットを割りに。
割ることのできるナットの二面幅(mm)
24~32
質量(kg)
3
ボルト(mm)
M16~M22
能力(kN)
147
必要油量(cm
3
)
60
全長(mm)
222
全幅(mm)
64
材質
鍛造スチール
トラスコ品番
110-8972
注意
※六角ナット専用製品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません