阪口製作所
集合管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
288
注文コード
62688458
品番
SL-288
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
全長
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
288
最高使用圧力(MPa)
20
ねじ寸法
両端W22-14右ナット(R)
パイプ寸法(mm)
内径10/外径16
材質(パイプ)
SUS3004