入力電圧(V)200定格光束(Lm)15200消費電力(W)175(200V)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:86.8(200V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)光源色5000K相当(昼白色タイプ)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP64周波数(Hz)50使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。常時60℃での使用をご希望の場合は、別途ご相談ください。)材質本体:アルミ(シリカガラス処理+アクリル塗装)、グローブ:強化ガラス(テフロン膜付)、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装+アクリル塗装)、電源本体:ステンレス鋼板仕上グレイ質量(kg)4付属品落下防止ワイヤ同梱グリーン購入法適合