19×600 ラチェット式ステンレスバンド モノタロウ 62693777

19×600 ラチェット式ステンレスバンド モノタロウ 62693777
19×600 ラチェット式ステンレスバンド モノタロウ 62693777
19×600 ラチェット式ステンレスバンド モノタロウ 62693777
19×600 ラチェット式ステンレスバンド モノタロウ 62693777
19×600 ラチェット式ステンレスバンド モノタロウ 62693777
モノタロウ

ラチェット式ステンレスバンド

(20件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(10本)
適合径(Φmm)160
バンド幅(mm)19
内容量1パック(10本)注文コード62693777品番19×600
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。

用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。適合径(Φmm)160バンド幅(mm)19材質ステンレス(SUS304)バンド長(mm)600厚さ(mm)0.4仕様ラチェット式締付金具付
取扱説明書:(1.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: 品物緊結
建設業・工事業

最初は締まらないのではないかと不安でしたが、使ってみるとがっちり固定できた。

1が参考にしています
2025-10-20
用途: アンテナ工事
大輪 商事

ベランダにアンテナを設置した際に購入、使用しました。
マニュアルもあり使いやすかったですが、厚みがやや薄いような感じがしました。

2025-06-13
用途: 柱看板掲示用

固めなので設置はちょっと難あり。
固定自体に問題はないので、価格で選んでリピートしています。

1が参考にしています
2025-05-24
用途: バイク整備作業
製造業

バイクマフラーへのヒートシールド取付に使用。コストパフォーマンスにすぐれ品質も問題ありません。

対象商品 : 73464397
2024-10-15
用途: 錆で剥離した部品固定に
サービス業

錆びて剥離した部品がカタカタ振動していたところを留めるのに探していて、こちらを試しに購入しました。バッチリ留まりましたし、錆びにくい素材で満足です。

対象商品 : 73464388
2025-01-04
用途: センサーライトの設置
その他業種

カーポートの支柱にセンサーライトを固定する為に購入。
しっかり固定出来ています。

2024-11-26
用途: 既存取替

業界標準、普通に使えました。特に問題ありません。
もう少し安ければ申し分なし。

対象商品 : 62693743
2024-03-25
用途: フレキ配管固定
建設業・工事業

いつも使っている他社メーカー製よりも安く使用にも問題がない。
機能性や施工性にも問題がなく次回からこちらを使用したいと思います。
僅かでもコスト削減に生かせます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする