曜日別特売
820-6163-400 スパイラルビット 兼房 62693813

 

820-6163-400 スパイラルビット 兼房 62693813
820-6163-400 スパイラルビット 兼房 62693813
820-6163-400 スパイラルビット 兼房 62693813

スパイラルビット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1本軸径d(Φmm)16刃径D(Φmm)16注文コード62693813品番820-6163-400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥20,550販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

美麗な切肌で長寿命のビットです。
切粉をスムーズに排出します。
切断時に低騒音で加工できます。

用途くり抜き、外周加工適合機種NCルーター適合被削材種木質系材料材質超硬軸径d(Φmm)16刃径D(Φmm)16全長L(mm)95刃長l(mm)40刃数(p)2
注意
※Nmax.表示がある場合は、安全のため必ずNmax.以下でのご使用を厳守して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする