曜日別特売
CL281FDZC 充電式クリーナー 18V カプセル式&ワンタッチスイッチ マキタ 62694906

充電式クリーナー 18V カプセル式&ワンタッチスイッチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード62694906品番CL281FDZC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,200
色(本体)セット内容本体のみ(バッテリ、充電器別売)、サイクロンアタッチメント付き集塵方式カプセル式吸込仕事率(W)【高機能フィルタEX】パワフル:60/強:42/標準:15、パワフル:65/強:48/標準:17連続使用時間(分)パワフル:約15、強:約20、標準:約50長さ(mm)1016幅(mm)113高さ(mm)155(パイプ、ノズル付)集塵容量(L)0.75
関連資料:(3.1MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62694906CL281FDZC25622688CL286FDZWCL281FDZC 充電式クリーナ マキタ 25622688充電式クリーナマキタ1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62793807
2023-01-06
用途: 事務所内清掃時

既に本社で使用していて好評だったため購入。スイッチがトリガーではないから押し続けなくて良い。コードレスなので取り回しを気にしなくて済む。思っていたより重いかも、バッテリーの性?

対象商品 : 62793816
2021-09-09
用途: 実験室の掃除
その他業種

パワーも十分で,バッテリーの持ちもよい.もう少しバッテリーが安いといいのだが.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする