曜日別特売
KIP100SQ 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線 フジクラ 62700183

高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線

(6件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻(20m)
導体公称断面積(mm2)100
導体外径(Φmm)13
内容量1巻(20m)注文コード62700183品番KIP100SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

6600V電気機器用EPゴム絶縁電線

種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)13全長(m)20概算質量(kg/km)1240許容電流(A)325(周囲温度40度)材質(絶縁体)EPゴム材質(導体)すずめっき軟銅線仕上外径(Φmm)21絶縁体厚さ(mm)4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)70適合規格(PS)E導体公称断面積(mm2)100導体構成(本/mm)19/2.6導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.185連続使用温度(℃)80/最高
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32740933
2023-02-27
用途: 構内電力工事
卸売・小売業

ケーブル両端もプラグで処理されており、非常に丁寧な作業だと思います。次回もよろしくお願いします。

対象商品 : 32740933
2021-10-29
用途: 電工1種技能試験の練習用

電工1種技能試験の練習用に購入しました。ホームセンターなどには販売されていない電線なのでここで買えて助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 32740942
2021-03-29
用途: 高圧機器間の配線
有限会社角井電気技術事務所建設業・工事業

使いやすく良いと思います。今後も必要があるときは使用したいと考えております。

対象商品 : 32740942
2017-08-19
用途: 設備老朽化の為の交換作業

納期が早く助かりました。高圧電気用の部品なので梱包は、商品ごとに丁寧したほうがよいと思います。

対象商品 : 32740933
2017-01-30
用途: 高圧回路絶縁抵抗測定リード線
東邦電気工業株式会社建設業・工事業

商品発送スピードが早かったので助かりました
商品については満足です

対象商品 : 32740933
2014-04-15
用途: 電気配線
大和計装サービス

メーカー品のため品質は問題ありませんでした。
商社経由での購入よりは価格が高いですが少量での注文が可能なため重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする