曜日別特売
5912-69BK 社内暖房ヒーター ヒートDX ボンフォーム 62701250

5912-69BK 社内暖房ヒーター ヒートDX ボンフォーム 62701250
5912-69BK 社内暖房ヒーター ヒートDX ボンフォーム 62701250
5912-69BK 社内暖房ヒーター ヒートDX ボンフォーム 62701250
5912-69BK 社内暖房ヒーター ヒートDX ボンフォーム 62701250
5912-69BK 社内暖房ヒーター ヒートDX ボンフォーム 62701250
5912-69BK 社内暖房ヒーター ヒートDX ボンフォーム 62701250

社内暖房ヒーター ヒートDX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード62701250品番5912-69BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

USB接続タイプ!5V 2.0A 10W
USB接続タイプでご家庭やオフィスでもお使いいただけます
クルマ・パソコン・電源アダプター・モバイルバッテリーなどでご使用いただけます
ON-OFF スイッチ(パイロットランプ付き)

材質ポリエステル形状ひざ掛けブラック質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700保証期間購入後180日間
注意
※5V 2.0A以上の電源供給が保証されている自動車、パソコン、モバイルパッテリーなどのUSBポート又はUSB電源アダプターを電源としてご使用ください。
※電源を供給する機器やUSB電源アダプターの性能及び仕様によってはご使用になれない場合があります。その場合は別のUSBポートやUSB電源アダプターをご使用ください。
※ご使用前に付属の取扱説明書を必ずお読みになり、正しく理解した上でご使用ください。
※運転に支障をきたす場合は、ご使用をおやめください。
※本品を使用し使用部位に異常を感じたり、違和感のある場合は速やかに使用を中止してください。
※感覚には個人差があります。長時間の連続使用はご注意ください。低温やけどの恐れがあります。また、お子様や体の不自由な方、皮膚の弱い方等は使用しないでください。
※本品は絶対に折り曲げないでください。加熱し、焼損・火災の原因となります。
※USBコネクターを接続する際は、接続の方向を確認してまっすぐ奥まで差し込んでください。
※USBコネクターを抜く時はコードを持たずに必ず USB コネクターを持って引き抜いてください。
※端子部分が曲がってしまったUSBコネクターは絶対に使用しないでください。USBコネクターに液体 (水や飲料水など )や異物 (ホコリや金属片など)が付着しないように注意してご使用ください。ケガや故障、火災の原因となります。
※使用しない時はUSBコネクターを USBポートから抜いてください。
※他のUSB機器との同時使用についての動作は保証しかねます。
※チャイルドシート・ジュニアシートには取付けないでください。
※本品を濡れた手で触らないでください。また、本品を濡らさないでください。ケガや故障の原因となります。
※本品に強い衝撃を与えないでください。破損や故障の原因となります
※本品やコード、スイッチは高温を発する場所に近づけないでください。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の分解.改造は絶対にしないでください。ケガや故障、火災の原因となります。
※何か異常があった場合、すみやかに USBコネクターを USBポートから抜いてください。
※ご使用状況によつては強い摩塚などて他のものに色移りする場合があります。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※汚れた場合は取扱歌明書に従い正しく対応してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※本品をお買い上げ後 180 日以内に故障が生じた場合、無料で修理もしくは新品と交換します。この保証期間内に故障が生じた場合 お買い上げ販売店に製品と領収書 (レシート)をご持参ください。
※正常な状態での故障に限ります。保証は日本国内においてのみ有効です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする