住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
VVR
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1巻(50m)
1巻(20m)
1巻(30m)
導体外径(Φmm)
3
3.4
4.4
導体公称断面積(mm
2
)
5.5
8
14
全15種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
62701398
品番
VV-R 5.5SQX2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(m)
50
線心数
2
導体公称断面積(mm
2
)
5.5
導体構成(本/mm)
7/1.0
導体外径(Φmm)
3
絶縁体厚さ(mm)
1
シース厚(mm)
1.5
概算質量(kg/km)
245
許容電流(A)
33
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表