曜日別特売
VV-R   8SQX3C VVR 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 62701434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VVR

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻(20m)
導体外径(Φmm)3.4
導体公称断面積(mm2)8
内容量1巻(20m)注文コード62701434品番VV-R 8SQX3C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
全長(m)20線心数3導体公称断面積(mm2)8導体構成(本/mm)円形圧縮導体外径(Φmm)3.4絶縁体厚さ(mm)1.2シース厚(mm)1.5概算質量(kg/km)425許容電流(A)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51347644
2020-08-31
用途: 電気工事
増山商会

問題なく使えました。切り売りは有難いですね。できれば 
5メートル単位でラインナップされていると嬉しいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする