曜日別特売
SWX2310P-10G インテリジェントL2 PoEスイッチ YAMAHA(ヤマハ) 62701435

SWX2310P-10G インテリジェントL2 PoEスイッチ YAMAHA(ヤマハ) 62701435
SWX2310P-10G インテリジェントL2 PoEスイッチ YAMAHA(ヤマハ) 62701435
SWX2310P-10G インテリジェントL2 PoEスイッチ YAMAHA(ヤマハ) 62701435
SWX2310P-10G インテリジェントL2 PoEスイッチ YAMAHA(ヤマハ) 62701435
SWX2310P-10G インテリジェントL2 PoEスイッチ YAMAHA(ヤマハ) 62701435
SWX2310P-10G インテリジェントL2 PoEスイッチ YAMAHA(ヤマハ) 62701435

インテリジェントL2 PoEスイッチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
ポート数最大10
内容量1台注文コード62701435品番SWX2310P-10G
参考基準価格(税別)¥151,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(MACアドレス登録件数)16384件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)なし●(ラックマウントキット)オプション製品「YMO-RACK1U」●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)あり●(手動速度切り替え)あり●(標準ポート数)10●(筐体材質)金属ポート数最大10電源AC100~240V(50/60Hz)、電源内蔵(電源スイッチなし)、電源インレット(3極コネクター、 C14タイプ)接続方式ギガビット色(本体)電源供給方式電源内蔵マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする