曜日別特売
SWX2310-52GT インテリジェント L2 スイッチ YAMAHA(ヤマハ) 62701469

SWX2310-52GT インテリジェント L2 スイッチ YAMAHA(ヤマハ) 62701469
SWX2310-52GT インテリジェント L2 スイッチ YAMAHA(ヤマハ) 62701469
SWX2310-52GT インテリジェント L2 スイッチ YAMAHA(ヤマハ) 62701469
SWX2310-52GT インテリジェント L2 スイッチ YAMAHA(ヤマハ) 62701469
SWX2310-52GT インテリジェント L2 スイッチ YAMAHA(ヤマハ) 62701469
SWX2310-52GT インテリジェント L2 スイッチ YAMAHA(ヤマハ) 62701469

インテリジェント L2 スイッチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
ポート数最大52
内容量1台注文コード62701469品番SWX2310-52GT
参考基準価格(税別)¥341,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800
ポート数最大52最大消費電力(W)48.2マグネットなし仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)46.446kg/年●(MACアドレス登録件数)16384件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)あり●(ラックマウントキット)ラックマント用金具&ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)なし●(手動速度切り替え)あり●(標準ポート数)48材質(本体)金属電源(AC V)100~240色(本体)電源供給方式電源内蔵通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)88(最大実効)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする