ポート数最大18最大消費電力(W)19マグネットマグネットシート付属仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)46.446kg/年●(MACアドレス登録件数)16384件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)あり●(ラックマウントキット)ラックマント用金具&ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)なし●(手動速度切り替え)あり●(標準ポート数)48材質(本体)金属電源(AC V)100~240色(本体)黒電源供給方式電源内蔵通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)36(最大実効)