曜日別特売
SC12XA-210 電磁接触器 富士電機 62701636

電磁接触器

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個適合モータ容量(200~240V)(kW)2.7注文コード62701636品番SC12XA-210
参考基準価格(税別)¥6,730販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品
環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)
ミラーコンタクトを標準装備
豊富なオプションの取りそろえ
標準形 電磁接触器

接点構成補助接点構成:1NO/1NC定格電流(A)(JIS/AC-3 200-240V):13適合モータ容量(200~240V)(kW)2.7適合モータ容量(380~440V)(kW)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする