曜日別特売
ドウジク7C-2V 75Ω充実型 同軸ケーブル 伸興電線 62702134

 

ドウジク7C-2V 75Ω充実型 同軸ケーブル 伸興電線 62702134
ドウジク7C-2V 75Ω充実型 同軸ケーブル 伸興電線 62702134
ドウジク7C-2V 75Ω充実型 同軸ケーブル 伸興電線 62702134

75Ω充実型 同軸ケーブル

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻(30m)
内容量1巻(30m)注文コード62702134品番ドウジク7C-2V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

JIS C 3501(日本工業規格:高周波同軸ケーブル)に準拠したケーブルです。
内部導体上にポリエチレン(PE)を同心円状に被覆し絶縁体とし、その上に外部導体として軟銅線編組を施し、さらにその上にビニル(PVC)被覆を施したケーブルです。
可とう性に優れています。
心線(内部導体)が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部からの雑音を受けにくく、特性が安定しています。

用途高周波機器間の接続、内部配線、給電線、また施設の安定性を要求されるテレビジョン共同受信施設の伝送線路などに全長(m)30ケーブル7C-2Vケーブル外径(Φmm)10.4概算質量(kg/km)140導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.0以下耐電圧AC1000V(1分間)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース厚(mm)1.1シース色導体外径(Φmm)1.2絶縁体外径(mm)7.3波長短縮率(%)66±2編組外部導体下打/8.2mm特性インピーダンス(Ω)75±3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11137716
2015-10-16
用途: 機器配線の為

配線単位が3Mの為、3台完成し、1Mはごみ箱
長さ指定が少ない

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする