曜日別特売
35684 カーゴパンツ(ノータック) クロダルマ 62703508

35684 カーゴパンツ(ノータック) クロダルマ 62703508
35684 カーゴパンツ(ノータック) クロダルマ 62703508
35684 カーゴパンツ(ノータック) クロダルマ 62703508
35684 カーゴパンツ(ノータック) クロダルマ 62703508

カーゴパンツ(ノータック)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)74~82
サイズM
内容量1本注文コード62703508品番35684
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥3,509
販売価格(税別)
3,190

制電糸、ストレッチ素材を採用した男女兼用ユニフォームです。
ボトムスには締め付け感のないバックシャーリングを採用して快適性を追求し、無駄を省いてリーズナブルな価格です。

ロイヤルブルーサイズM股下(cm)80ウエスト(cm)74~82素材ポリエステル64%、綿34%、ポリウレタン2%
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする