曜日別特売
構内ケーブル0.5mmx10P 通信用構内ケーブル TKEV 冨士電線 62707025

通信用構内ケーブル TKEV

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻(30m)
対数(P)10
内容量1巻(30m)注文コード62707025品番構内ケーブル0.5mmx10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

構内および室内等の配線に全心線着色識別星形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースのケーブルです。

用途ボタン電話装置の配線に種類通信ケーブル対数(P)10導体外径(Φmm)0.5全長(m)30仕上外径(Φmm)8概算質量(kg/km)90規格JCS9070適合品仕様静電結合(PF/500m)最大値:800以下静電容量(nF/km)60以下(平均値)導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.5以下
注意
※対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32723083
2024-02-07
用途: 配線
田路調査所サービス業

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする