日動工業
コンセント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
色
茶
注文コード
62709074
品番
2PE-DKN
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用抜止コンセント
適合機種
NF-E34N、NNP-E24N、NNP-E34N
色
茶
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P15A125V抜止式
定格電流(A)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応