十川産業
スーパーエアーホース19mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
62709178
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
土木定番の6分ホースです。
両端金具付きです。
用途
コンクリートブレーカとコンプレッサーの接続用等に
仕様
両端加工:東洋型加締、金具付
接続口径
G1
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ホース)
軟質PVC
ホース寸法(内径×外径)(mm)
19×27.5