トオケミ
エコレインポンチョ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
62709649
品番
#031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
男女兼用 フリーサイズ
厚め生地で強力防水のレインポンチョ
燃やしても有害なガスが発生しないエコなEVA 素材で出来ています。
フード付きでスッポリかぶれます。
ドローコード付。
用途
二輪・レジャー・スポーツ観戦等に最適
材質
EVA
色
オレンジ
サイズ
フリーサイズ
着丈(cm)
前105×後110
裄丈(cm)
70
袖口(cm)
25