YAMAZEN(山善)
ブルーシート #3000
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×2.7
1.8×1.8
1.8×2.7
1.8×3.6
2.7×2.7
2.7×3.6
3.6×3.6
3.6×5.4
5.4×5.4
5.4×7.2
7.2×9.0
10.0×10.0
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62710018
品番
YBSA30-1827
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーに最適なブルーシート。
用途
建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーなどに。建設現場 野積み カバー 災害対策 備蓄 ブルーシート レジャー アウトドア
材質
シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム
番手
#3000
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×2.7
色調
ブルー
有効サイズ
1.7×2.6m
ハトメ
アルミ