曜日別特売
YBSA30-1836 ブルーシート #3000 YAMAZEN(山善) 62710027

YBSA30-1836 ブルーシート #3000 YAMAZEN(山善) 62710027
YBSA30-1836 ブルーシート #3000 YAMAZEN(山善) 62710027
YBSA30-1836 ブルーシート #3000 YAMAZEN(山善) 62710027

ブルーシート #3000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6
内容量1枚注文コード62710027品番YBSA30-1836
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーに最適なブルーシート。

用途建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーなどに。建設現場 野積み カバー 災害対策 備蓄 ブルーシート レジャー アウトドア材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム番手#3000呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6色調ブルー有効サイズ1.7×3.5mハトメアルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする