曜日別特売
YBSA30-3636 ブルーシート #3000 YAMAZEN(山善) 62710054

YBSA30-3636 ブルーシート #3000 YAMAZEN(山善) 62710054
YBSA30-3636 ブルーシート #3000 YAMAZEN(山善) 62710054
YBSA30-3636 ブルーシート #3000 YAMAZEN(山善) 62710054

ブルーシート #3000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び寸法(縦×横)(m)3.6×3.6
内容量1枚注文コード62710054品番YBSA30-3636
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーに最適なブルーシート。

用途建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーなどに。建設現場 野積み カバー 災害対策 備蓄 ブルーシート レジャー アウトドア材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム番手#3000呼び寸法(縦×横)(m)3.6×3.6色調ブルー有効サイズ3.5×3.5mハトメアルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする