※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本仕様●シャンク径DCON(mm):20●ヘッド長さLH(mm):30●切削径DC(mm):22●最大ランピング角RMPX(°):1.16●最大切込みAPMX(mm):14●機能長さLF(mm):115●総刃数:4注文コード62711978品番VPX200R222SA20S01404
参考基準価格(税別)¥94,800販売価格(税込)¥70,378販売価格(税別)
高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。
高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。
インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。
ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。