VPX200R403SA32S04218 高能率加工用多機能カッタ VPX200シリーズ (深切込み用・シャンクタイプ) 三菱マテリアル 62712127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPX200R403SA32S04218 高能率加工用多機能カッタ VPX200シリーズ (深切込み用・シャンクタイプ) 三菱マテリアル 62712127
VPX200R403SA32S04218 高能率加工用多機能カッタ VPX200シリーズ (深切込み用・シャンクタイプ) 三菱マテリアル 62712127

高能率加工用多機能カッタ VPX200シリーズ (深切込み用・シャンクタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本仕様●シャンク径DCON(mm):32●ヘッド長さLH(mm):60●切削径DC(mm):40●最大ランピング角RMPX(°):0.54●最大切込みAPMX(mm):42●機能長さLF(mm):140●総刃数:18注文コード62712127品番VPX200R403SA32S04218
参考基準価格(税別)¥174,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。
高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。
インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。
ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。

用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。仕様●シャンク径DCON(mm):32●ヘッド長さLH(mm):60●切削径DC(mm):40●最大ランピング角RMPX(°):0.54●最大切込みAPMX(mm):42●機能長さLF(mm):140●総刃数:18質量(kg)0.88勝手右勝手切込み角度(°)90有効刃列3RoHS指令(10物質対応)対応クーラント穴あり適合インサートLOGU09
注意
※底刃(先端刃)を除く外周刃は、コーナR(RE) 0.8mmの使用を推奨します。(0.2mm、0.4mmのインサートも使用可能です)

商品説明動画

高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする