曜日別特売
2560 防寒指先の巧 合成皮革手袋 ユニワールド 62714097

ヘッダー付メイン

防寒指先の巧 合成皮革手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双(1双)サイズLL注文コード62714097品番2560
販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

手袋内側ボアフリース素材で寒さをしのぐ。PUヌバック仕様でて離れの良いグリップ感。

用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業材質手の平・ベルト・パイピング:合成皮革、甲部:ポリエステル・ポリウレタン・合成皮革、内側:ポリエステルブラックサイズLL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする