2020942 のぼり 物産展 P・O・Pトレーディング 62715147

のぼり 物産展

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
文字内容関東物産展
関東物産展
九州沖縄物産展
九州物産展
四国瀬戸内物産展
四国山陽物産展
山陰山陽四国物産展
関西物産展
近畿物産展
信州物産展
北陸物産展
東北物産展
全国物産展
沖縄物産展
鹿児島物産展
宮崎物産展
大分物産展
熊本物産展
長崎物産展
佐賀物産展
福岡物産展
高知物産展
愛媛物産展
香川物産展
徳島物産展
山口物産展
広島物産展
岡山物産展
島根物産展
鳥取物産展
和歌山物産展
奈良物産展
兵庫物産展
大阪物産展
京都物産展
滋賀物産展
三重物産展
愛知物産展
静岡物産展
岐阜物産展
長野物産展
山梨物産展
福井物産展
石川物産展
富山物産展
新潟物産展
神奈川物産展
東京物産展
千葉物産展
埼玉物産展
群馬物産展
栃木物産展
茨城物産展
福島物産展
山形物産展
秋田物産展
宮城物産展
岩手物産展
青森物産展
北海道物産展
内容量1枚注文コード62715147品番2020942
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ文字内容関東物産展縦(mm)1800横(mm)600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする