RIZDE
ドレンパッキン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(10枚)
1袋(10枚)
1袋(50枚)
メーカー
ベンツ
ベンツ
VW/AUDI
ローバーミニ
BMW
プジョー
サーブ
ボルボ
ルノー
ジャガー
トヨタ
材質
銅
銅
アルミ
ノンアスベスト
内径(mm)
14
14
14.2
15.6
12
26.5
14.5
16.5
15.5
18.2
20.2
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
62726083
品番
ENTG-001
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
用途
オイル交換時に。
主な適合純正品番
007603014106
材質
銅
形状
ワッシャー
厚さ(mm)
1.5
メーカー
ベンツ
外径(mm)
20
内径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
他社参考品番
DPT02
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。