曜日別特売
ENTG-002 ドレンパッキン RIZDE 62726099

ドレンパッキン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(10枚)
メーカーベンツ
材質アルミ
内径(mm)14.2
内容量1袋(10枚)注文コード62726099品番ENTG-002
販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
用途
オイル交換時に。
主な適合純正品番007603014106材質アルミ形状ワッシャー厚さ(mm)1.4メーカーベンツ外径(mm)20内径(mm)14.2RoHS指令(10物質対応)対応他社参考品番DPT02
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする